- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
- オイルジョッキ ノズルのおすすめ人気ランキング
オイルジョッキ ノズルのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新102件の「オイルジョッキ ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジョッキノズル」、「ジャバラノズル」、「KYK オイルジョッキ」などの商品も取り扱っております。
1本
¥328
税込¥361
当日出荷
適合
4、5L用
適合本体
90-005
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(30個)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
瑞穂化成工業のオイルジョッキ専用のノズルです。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
用途ノズルの交換等
仕様
先端キャップ付
適合
0150、0151、0152、0153、0154
材質
PE
長さ(mm)
230
寸法L(mm)
230
ノズル長(mm)
230
メモリー
なし
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ノズル口径D1(Φmm)
18
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
フタ付ポリジョッキ(TOJ-5F)用の替ノズルです。
用途TOJ-5F用替ノズルとして。
危険物の類別
非危険物
用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質
本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン
目盛
あり
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
容器に容量目盛がありご使用に便利です。
ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)
外径/22、内径/18.5
ノズル長(mm)
530
セット内容
オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー
材質
ポリエチレン
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
古河薬品工業のオイルジョッキ用のロングノズルです。モノタロウのロングノズルオイルジョッキにも使用できます。長さ530mmで標準ノズルでは届かない所もラクラク届きます。液だれ防止キャップ付き。
付属品
液だれ防止キャップ
ノズル長(mm)
530
材質
ポリエチレン
メモリー
なし
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
菱形オイルジョッキー。持手が大きく使いやすい。
材質
ポリエチレン樹脂
危険物の類別
非危険物
●握りやすい取手です。
●液体などの移し替えに便利です。
●バランスよく注入できるノズルです。
材質
ポリエチレン
仕様
ふた・こし網なし。取っ手一体成形
色
白
タイプ
フタなし
口径(Φ)
13
TOJ型専用のノズルです。
材質
ノズル:ポリエチレン(PE)、取り付けキャップ:ポリプロピレン(PP)
危険物の類別
非危険物
フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
用途エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。
容量(L)
5
セット内容
ふた付きオイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)
材質
ポリエチレン
全高(mm)
357
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
227×200×357
底径(Φmm)
205
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
容量(L)
5.5
色
白
付属品
専用フタ、ノズル(20cm)、ノズル用先端キャップ
トラスコ品番
123-1265
材質
本体・ノズル:ポリエチレン(PE)、先端キャップ、取付キャップ、フタ:ポリプロピレン(PP)
質量(g)
450
ノズル長(mm)
190
外径(mm)
200
危険物の類別
非危険物
直径×高さ(mm)
227×357
目盛間隔(mL)
500
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
最高目盛まで液を入れても注入口まで余裕があるのでこぼれにくく安心。
太くて握りやすい取っ手なので、安定して注入可能。
材質
ポリエチレン
色
白
タイプ
フタなし・ロングノズル
口径(Φ)
18
ノズル長(mm)
500